Chiave a doppia bussola con foro 11 mm

Codice art.: 1436821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1436821
    EAN / GTIN 4010886811948
    Codice del produttore 1436821
    Numero-L L60160 3679

    Descrizione

    Descrizione:

    Presenza di fori profondi sull'attacco esagonale per l'inserimento di viti filettate più lunghe
    Presenza di fori sul lato inclinato in modo da poter alloggiare anche la spina di manovra (ad es. 26 D, da ordinare separatamente)
    La spina di manovra può essere utilizzata anche sul lato inclinato (ad es. N. 26 D, da ordinare separatamente)

    Proprietà:

    • 26 D: 6
    • Ø scanalatura 1: 6,00 mm
    • Profondità di inserimento 1: 10,0 mm
    • Profondità di inserimento 2: 23,0 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 136 mm
    • Ø testa 1 [mm]: 16,5 mm
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 11
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello