1/2″ Chiave a bussola impact, parete sottile (inch) 3/8″

Codice art.: 14301A 3/8
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 14301A 3/8
    EAN / GTIN 4991644355211
    Codice del produttore 14301A 3/8

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 80 mm
    Dimensione D2: 24 mm
    D1: 15,5 mm
    Lunghezza: 10 mm
    Altezza: 62 mm
    Guida: 1/2″
    Attacco quadro
    Uscita 3/8″
    Attacco esagonale
    Superficie: manganese-fosfato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello