• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/2″ Chiave a bussola impact, parete sottile (inch) 15/16″

Codice art.: 14301A 15/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14301A 15/16
EAN / GTIN 4991644355303
Codice del produttore 14301A 15/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 85 mm
Dimensione D2: 29 mm
D1: 33 mm
Lunghezza: 24 mm
Altezza: 65 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 15/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello