1/2″ Chiave a bussola impact (mm) 36 mm

Codice art.: 14300M 36mm
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 14300M 36mm
    EAN / GTIN 4991644354399
    Codice del produttore 14300M 36mm

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 85 mm
    Dimensione D2: 30 mm
    D1: 49,5 mm
    Lunghezza: 36 mm
    Altezza: 61 mm
    Guida: 1/2″
    Attacco quadro
    Uscita 36 mm
    Attacco esagonale
    Superficie: manganese-fosfato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello