1/2″ Chiave a bussola impact magnete retrattile 18 mm

Codice art.: 14300G 18mm
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14300G 18mm
EAN / GTIN 4991644361595
Codice del produttore 14300G 18mm
Numero-L L60050 8393

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 27 mm
Lunghezza: 8,5 mm
Altezza: 26,5 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 18 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello