1/2″ Chiave a bussola impact (inch) 1.1/16″

Codice art.: 14300A 1.1/16
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 14300A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644354658
Codice del produttore 14300A 1.1/16
Numero-L L60050 8119
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 85 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 38,2 mm
Lunghezza: 27 mm
Altezza: 64 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 1.1/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello