DREMOMETER DSL A + S 3/4 ″110-550Nm

Codice art.: 1427148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1427148
    EAN / GTIN 4002805927472
    Codice del produttore 1427148
    Numero-L L60160 5892

    Descrizione

    Descrizione:

    DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
    Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Doppia scala
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
    Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato rigido
    • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Design: Fusibile A+S
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 400 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Tipo di chiave dinamometrica:
      • A+S
      • DS
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio di serie
      • Fabbricazione
    • Larghezza totale [mm]: 45 mm
    • Altezza totale [mm]: 35 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 719 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 45,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
    • Divisione della scala: 10
    • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Divisione della scala [Nm]: 10 Nm
    • Tipo di scala: Doppio
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriali
      • Edilizia e Commerciale
      • Militari
      • Macchinari
      • Ferrovie
      • Petrolio e Gas

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello