Pantaloni service stretch 4-vie C150

Codice art.: 142216459699C150
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia DE 150
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 142216459699C150
EAN / GTIN 7330509764220
Codice del produttore 142216459699C150

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Tasche
Tasca sulla coscia con cerniera, tasca sulla gamba a sinistra con patta e bottone magnetico nascosto e tasca interna per il telefono in rete
Tasca per righello con tasca per coltelli e penne
Tasca interna con tasca nascosta con cerniera
Finiture
Fondo gamba regolabile con bottoni, Elastico sul fondo dei pantaloni

Dettagli
Buona superficie per il trasferimento
Porta con cerniera in plastica
Anello a D nel girovita, Elastico sul girovita
Bottoni in metallo, Bottoni nascosti
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Estensione a 4 vie, Pannello in rete sul retro del ginocchio, Senza graffi

Rafforzamento
Fondo gamba rinforzato in CORDURA®, Tasche rinforzate in CORDURA®

Reflex
Dettagli riflettenti neri

Descrizione:

  • Pantaloni di servizio antigraffio realizzati in comoda fibra a 4 direzioni che possono essere indossati sia al lavoro che all'aperto
  • I pantaloni hanno una vestibilità più snella e un aspetto più aderente che oggi è apprezzato da molti utenti
  • La fascia elastica in vita offre un maggiore comfort
  • Gli orli possono essere regolati e l'inserto in rete sul retro delle ginocchia offre una maggiore ventilazione
  • Le giornate di lavoro scomode sono un ricordo lontano

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello