{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G3/8 | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 382 | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 16,66 mm | |
Apertura | 41 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Classe di tolleranza | A | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142060 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197084668 | |
Codice del produttore | 142060 G3/8 |