MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 142 , 10 in custodia

Codice art.: 142.70
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 142.70
    EAN / GTIN 4002632914065
    Codice del produttore 142.70
    Numero-L ZSL020 123

    Descrizione

    Descrizione:

    LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 142 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio inossidabile. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. L'ampia smerigliatura facilita il taglio. La lama è lunga 58,4 mm, larga 19 mm e spessa 0,45 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

    LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 142 è disponibile con il numero d'ordine 142,70 nell'erogatore di lame da 10 pezzi. disponibile.
      Taglia:
      Taglio largo
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 2 pieghe

      :
      lama utilizzabile a 2 vie
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama trapezoidale a forma di lama
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: Sì
    • Molatura della lama: Taglio largo
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 2 volte utilizzabile

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello