Fresa per tubi

Codice art.: 1419684
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Sbavatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1419684
EAN / GTIN 4017981232500
Codice del produttore 1419684
Numero-L L60160 121

Descrizione

Descrizione:

Corpo di alluminio
Sezione conica temprata con 40 lame fresatrici
Sezione conica temprata con 40 lame fresatrici

Proprietà:

  • Design: Per la sbavatura interna ed esterna
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 10-56
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello