Chiave a scatola striking-face, sfalsata di 95 mm

Codice art.: 1416588
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1416588
EAN / GTIN 4010886806210
Codice del produttore 1416588

Descrizione

Descrizione:

Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici per serraggi e allentamenti
Forgiata a stampo

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 459 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 151,0 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 57 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 459 mm
  • peso netto [kg]: 9,83 kg
  • Standard: Non standardizzato
  • superficie: Sabbiata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello