Chiave a scatola striking-face, disassata di 50 mm

Codice art.: 1416197
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1416197
EAN / GTIN 4010886805879
Codice del produttore 1416197
Numero-L L60160 3564

Descrizione

Descrizione:

Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici per serraggi e allentamenti
Forgiata a stampo

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 360 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 94,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 40 mm
  • Superficie: sabbiato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello