Chiave a scatola striking-face, offset 46 mm

Codice art.: 1416111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1416111
EAN / GTIN 4010886805800
Codice del produttore 1416111
Numero-L L60160 1755

Descrizione

Descrizione:

Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici per serraggi e allentamenti
Forgiata a stampo

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 340 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 79,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 35 mm
  • Superficie: sabbiato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 46

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello