Chiave a scatola striking-face, offset 41 mm

Codice art.: 1416057
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1416057
EAN / GTIN 4010886805756
Codice del produttore 1416057
Numero-L L60160 1754

Descrizione

Descrizione:

Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici per serraggi e allentamenti
Forgiata a stampo

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 310 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 67,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Superficie: sabbiato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 41

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello