• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1/2″ Porta bit impact incluso 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T45

Codice art.: 14134T-58 T45
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
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14134T-58 T45
EAN / GTIN 4991644362363
Codice del produttore 14134T-58 T45
Numero-L L60050 8462

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 58 mm
Dimensione D2: 25 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
T45
Torx esterno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello