Supplemento per superficie con gomma

Codice art.: 1411
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1411
EAN / GTIN 4017976127019
Codice del produttore 1411
Numero-L L90080 1333
Produttore Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Pannello in materiale derivato dal legno, con gomma a scanalature fini incollata. Antiscivolo. Protegge le merci delicate durante il trasporto.

Proprietà:

Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Materiale della superficie di carico: gomma scanalata
Nota: Sovraccarico - nessun acquisto singolo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello