{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8×0,75 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,75 mm | |
⌀ Esterno | 25 mm | |
Altezza | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141075 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406233570 | |
Codice del produttore | 141075 8X0,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E 8X0,75
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
45,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
37,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
65,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 25 | 25 | 25 |
Misura del filetto | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Altezza | 9 | 9 | 9 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E |
Passo | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere |