Giraviti con impugnatura trasversale per viti Torx®, con presa di forza laterale

Codice art.: 1407.40-200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1407.40-200
    EAN / GTIN 7610733256723
    Codice del produttore PB 1407.40-200
    Numero-L L60060 2693

    Descrizione

    Descrizione:

    • Giraviti con impugnatura trasversale con presa di forza laterale
    • per viti Torx®
    • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
    • Impugnatura trasversale con presa di forza laterale, per applicare coppie elevate
    • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
    • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

    Proprietà:

    • Diametro: 7 mm
    • Dimensione vite Torx: 40
    • Impugnatura a croce a tutta larghezza: 119 mm
    • Impugnatura a croce a tutta lunghezza: 245 mm
    • Lunghezza della lama azionamento laterale: 22 mm
    • Lunghezza lama a croce: 200 mm
    • Lunghezza lama: 170 mm
    • Per viti metalliche M: 8 mm
    • Profilo: per viti Torx

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello