Pantaloni Industria D100

Codice art.: 140418009994D100
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
Colore schwarz / grau
Taglia DE 100
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140418009994D100
EAN / GTIN 7330509359822
Codice del produttore 140418009994D100

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con patta
Tasca per righello
Tasca sulle gambe con tasca per telefono, Tasca portadocumenti e tasche portapenne
Tasche laterali
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Larghe asole sul retro e sui fianchi
Porta con cerniera in plastica
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • I pantaloni industriali 1404 bicolore sono comodi, robusti e resistenti
  • Il materiale resistente, la buona vestibilità e il design moderno fanno di questo pantalone la prima scelta per chi lavora nel settore industriale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello