{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3,5 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,6 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140300 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083081 | |
Codice del produttore | 140300 M3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filiere 6g, M: M3,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
35,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
49,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
63,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
44,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
34,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di filettatura | M | M | M-LH | M | M |
Altezza | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | sinistro | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |