Modulo ES vuoto

Codice art.: 1402722
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1402722
EAN / GTIN 4010886804322
Codice del produttore 1402722
Numero-L L60160 3550

Descrizione

Descrizione:

In ABS antiurto
Resistenti agli oli e agli acidi
Per una sistemazione ordinata nei cassetti dei carrelli portautensili e banchi da lavoro mobili GEDORE con suddivisione variabile dei cassetti
Dimensioni: L 157,5 x P 310 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 310 mm
  • Altezza totale [mm]: 42 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 158 mm
  • Materiale: Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello