• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite dinamometrico S 1/4″ 1,2-6 Nm

Codice art.: 1400169
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1400169
EAN / GTIN 4002805921098
Codice del produttore 1400169
Numero-L L60160 543

Descrizione

Descrizione:

Giravite dinamometrico regolabile con scala
Attacco esagonale interno 1/4″ per inserti 1/4″ - C 6,3
Con accoppiamento a slittamento per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Un serraggio eccessivo della vite è impossibile
Certificato di prova a norma DIN ISO 6789
Conforme a EPA (Electrostatic Protected Area)
Con adattatore quadro 1/4″ - esagono 1/4″ (N. 757-20)
Modelli n. 756-06/-09 con impugnatura a croce supplementare

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3
  • Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
  • Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Controllo qualità
    • Assemblaggio in serie
    • Manutenzione e riparazione
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 196 mm
  • Precisione: +/- 6 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione EPA/ESD: sì
  • Impostazione fissa: no
  • Maniglia trasversale disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Industria
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Servizio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello