MARTOR LAMA DI BISTURI 14 , 10 in magazzino

Codice art.: 14.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14.50
EAN / GTIN 4002632902154
Codice del produttore 14.50
Numero-L L60170 384

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA PER BISTURI NR. 14 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha un bordo utilizzabile. La lama è lunga 48,8 mm, larga 7,5 mm e spessa 0,40 mm.

LA LAMA PER BISTURI NR. 14 è disponibile con il numero d'ordine 14,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Taglia:
    Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama per bisturi a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 1 foro
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Molatura speciale
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello