Tronchese laterale con spelacavi rivestiti in materiale bicomponente cromata 160 mm

Codice art.: 14 25 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14 25 160
EAN / GTIN 4003773028697
Codice del produttore 14 25 160
Numero-L L70010 1400

Descrizione

Descrizione:

  • con tagliente lungo
  • ottimo rendimento di taglio grazie all'articolazione dinamica
  • fori spelacavi di precisione per conduttori unipolari 1,5 e 2,5 mm²
  • taglio confortevole di cavi NYM fino a 5 x 2,5 mm²
  • punte lunghe per i lavori di taglio più accurati anche in condizioni di spazio ristretto
  • taglienti di precisione temperati ad induzione, durezza taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 2,5 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 1,5 mm
  • Valori di spelatura in millimetri quadrati: 1,5 / 2,5 mm²
  • AWG: 16 / 14
  • cromato
  • con rivestimenti in multicomponente
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello