{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | 3/4-10 UNC | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | UNC; UNC-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 2,54 mm | |
Filetti per pollice | 10 | |
⌀ Nominale DC | 15,9 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 39,29 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 61,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
⌀ Colletto D1) | 19,75 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 41,12 mm | |
Numero denti Z | 6 | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
⌀ Filettatura | 19,05 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139733 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4067263129141 | |
Codice del produttore | 139733 3/4-10 |