{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 1/8-27 NPT | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | NPT | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | ANSI B 1.20.1 | |
Rapporto di conicità | 1:16 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco; in caso di foro passante | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Passo della filettatura | 0,941 mm | |
Filetti per pollice | 27 | |
⌀ Nominale DC | 8,16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
⌀ Colletto D1) | 11,1 mm | |
Valore di programmazione per svasatura Lc | 10,4 | |
Numero denti Z | 3 | |
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
⌀ Foro | 8,16 mm | |
Profondità filettatura | 6 mm |
Codice articolo | 139730 1/8-27 | |
Codice del produttore | 139730 1/8-27 |