• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2×D 1/2-13

Codice art.: 139722 1/2-13
Sconto
270,40 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

UNC Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: UNC; UNC-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto 1/2-13 UNC
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura UNC; UNC-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 1,954 mm
Filetti per pollice 13
⌀ Nominale DC 9,95 mm
Lunghezza del tagliente Lc 26,31 mm
Lunghezza codolo Ls 40 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Numero denti Z 6
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
⌀ Filettatura 12,7 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna interno
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139722 1/2-13
EAN / GTIN 4062406057978
Codice del produttore 139722 1/2-13

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA
Forma HB: ordinare con n. art. 139722 + 129100 HB
Forma HE: ordinare con n. art. 139722 + 129100 HE

Download & documenti

Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello