{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 29,25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
⌀ Colletto D1) | 14,5 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 30,5 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 28 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139682 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957979 | |
Codice del produttore | 139682 14X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2×D, TiAlN, MF: 14X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
461,76 €
235,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
291,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
475,28 €
341,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
357,76 €
275,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde | verde |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ Nominale DC | 12 mm | 11,6 mm | 12 mm | 11,95 mm |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | 45 mm | 48 mm | 45 mm |
Profondità filettatura | 28 mm | 30,7 mm | 35,25 mm | 26,25 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio |