{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8×0,75 | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,75 mm | |
⌀ Nominale DC | 5,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 16,13 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 38,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 16,13 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139675 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263128632 | |
Codice del produttore | 139675 8X0,75 |