{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12 | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | M; M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,75 mm | |
⌀ Nominale DC | 9,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 18,32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 58,1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 94 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
⌀ Colletto D1) | 13 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 19,67 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 18,32 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139666 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263128571 | |
Codice del produttore | 139666 M12 |