{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M14 | |
Rivestimento | AlTiN | |
Tipo di filettatura | M; M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
⌀ Nominale DC | 11,5 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 35 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 52,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
⌀ Colletto D1) | 14,5 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 36,5 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 35 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139664 M14 | |
EAN / GTIN | 4067263128519 | |
Codice del produttore | 139664 M14 |