Leve a testa mobile

Codice art.: 1396595
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Leve

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1396595
EAN / GTIN 4010883100052
Codice del produttore 1396595
Numero-L L60160 1824

Descrizione

Descrizione:

Per sollevare, piegare e centrare i componenti a mano
Per componenti zincati
Minor sforzo grazie alla testa mobile
Acciaio cromo-vanadio 31CrV3, zincato

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: zincato
  • Gambo-Ø: 14 mm
  • Uso/applicazione: Per la leva, la piegatura e il centraggio manuale dei componenti
  • Isolato a 1000 V: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello