• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2,5×D M6

Codice art.: 139654 M6
Sconto
227,76 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M6
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 1 mm
⌀ Nominale DC 4,7 mm
Lunghezza taglienti Lc 15,5 mm
Lunghezza codolo Ls 36 mm
Lunghezza complessiva L 68 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
⌀ Colletto D1) 6,5 mm
Valore di programmazione per svasatura L1 16,4 mm
Passaggio interno per LR
Numero denti Z 4
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 12,5 mm
Serie Master TM
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139654 M6
EAN / GTIN 4045197957832
Codice del produttore 139654 M6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
190
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Vantaggi:

Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139654 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139654 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello