{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
⌀ Nominale DC | 5,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 20,58 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 20,58 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139641 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406240851 | |
Codice del produttore | 139641 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2,5×D M8
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
232,96 €
204,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
253,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
168,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Misura del filetto | M8 | M8 | M8 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno |
⌀ Nominale DC | 5,95 | 6,5 | 5,95 |
Lunghezza codolo Ls | 36 | 36 | 36 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |