Esecuzione:
attrezzature
Descrizione:
Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 800 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463
Proprietà:
Nota: per carelli MultiVario 800 mm largo