Portarotolo di carta

Codice art.: 1396/2435
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Supporto portarotolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1396/2435
    EAN / GTIN 4017976387901
    Codice del produttore 1396/2435
    Numero-L L90070 246

    Descrizione

    Esecuzione:

    attrezzature

    Descrizione:

    Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da tavolo leggeri larghi 600 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Proprietà:

    Larghezza totale (mm): 589
    Profondità totale (mm): 240
    Altezza totale (mm): 138
    Colore: blu brillante
    Nota: per carelli leggera 600 mm largo

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello