Portarotolo di carta

Codice art.: 1396/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Supporto portarotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1396/1
EAN / GTIN 4017976387888
Codice del produttore 1396/1

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Portarotolo di carta come kit di montaggio per carrelli da tavolo MultiVario larghi 600 mm. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Facile montaggio mediante morsetti sui tubi di supporto del carrello. Adatto per rotoli di carta fino a 210 mm di diametro e 210 mm di larghezza. Il bordo a strappo seghettato facilita la separazione dei singoli fogli di carta. I fori sui lati consentono il montaggio aggiuntivo di un portadisinfettanti fetra 1393 e di un portaflaconi per disinfettante 1391. (Il rotolo di carta non è compreso nella fornitura). Per i modelli 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 600
Profondità totale (mm): 240
Altezza totale (mm): 138
Colore: blu brillante
Nota: per carelli MultiVario 600 mm largo

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello