{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | AlCrN | |
Tipo di filettatura | M; M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistra | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
⌀ Tagliente DC | 4,7 mm | |
Lunghezza tagliente lc | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 | 16,5 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
⌀ Colletto D1) | 3,35 mm | |
Raggio di programmazione | 2,305 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 15 | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Frese per filettare foranti |
Codice articolo | 139526 M6 | |
EAN / GTIN | 4067263290643 | |
Codice del produttore | 139526 M6 |