Frese a filettare a interpolazione 2×D G1/16

Codice art.: 139523 G1/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero taglienti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto G1/16
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura G; G-LH
    Angolo di filetto 55 grado
    Materiale da taglio HMI
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Numero taglienti Z 4
    Passaggio interno per LR
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
    Angolo gradino di svasatura 90 grado
    Direzione di taglio sinistra
    Passo della filettatura 0,91 mm
    Filetti per pollice 28
    ⌀ Tagliente DC 5,8 mm
    Lunghezza tagliente lc 3,2 mm
    Sporgenza totale L1 18 mm
    Lunghezza codolo Ls 37,8 mm
    Lunghezza complessiva L 57 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    ⌀ Colletto D1) 4,39 mm
    Raggio di programmazione 2,9 mm
    Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC 0,01 mm
    Tolleranza codolo h6
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Applicazione interna/esterna Interno
    Profondità filettatura 18
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139523 G1/16
    EAN / GTIN 4062406653729
    Codice del produttore 139523 G1/16

    Tabella dati

    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 55 HRC
    H
    45
    Acciaio < 60 HRC
    H
    40
    Acciaio < 65 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    a umido max.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. Senza necessità di preforatura. L’innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei materiali temprati e difficilmente truciolabili. Grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAIN è possibile ottenere il massimo in termini di durata soprattutto su acciai temprati fino a 63 HRC. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.

    Uso:

    Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

    Nota:

    Utilizzo in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante. (percentuale di olio minima dell’8%). Con acciai >45 HRC utilizzabile solo con aria compressa!

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello