Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese a filettare foranti 1,5×D M10

Codice art.: 139510 M10
Sconto
648,96 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passo della filettatura 1,5 mm
⌀ Tagliente DC 8,08 mm
Lunghezza tagliente lc 17,6 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
⌀ Colletto D1) 10,3 mm
Valore di programmazione per svasatura Lc 18,9 mm
Larghezza gola e1 1,5 mm
Avanzamento fz in Al pressofuso 0,065 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 2
Colore collarino senza
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 15
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139510 M10
EAN / GTIN 4045197081704

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, (su pezzi stabili).
Tagliente per svasatura a 90°.
Il nocciolo rinforzato, le due scanalature sottili, la geometria ottimizzata, nonché una speciale punta fanno sì che ci sia una buona formazione di trucioli e sforzi minimi di taglio.

Vantaggi:

Foratura, svasatura e fresatura con un solo utensile!