Cacciavite bit socket 3/8″ lungo TORX T45

Codice art.: 1394223
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1394223
EAN / GTIN 4010886804148
Codice del produttore 1394223
Numero-L L60160 4580

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T45
  • Dimensione di uscita TX (interna) [mm]: 7,82 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Inserto-Ø Azionamento: 17,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 17,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 94 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Dimensione della vite: M8 - M10
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 62,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello