{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/8 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Classe di tolleranza | ISO 228 X | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,907 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Filettatura | 9,73 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,25 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Profondità filettatura | 29,19 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139400 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197509604 | |
Codice del produttore | 139400 G1/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSSE-PM G1/8
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
107,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
107,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
137,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
103,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C | C | C | C |
Filetti per pollice | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lunghezza complessiva L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
⌀ Filettatura | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Passo della filettatura | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Quadro del codolo □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |