• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portadisinfettanti

Codice art.: 1393-E0500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 1393-E0500
EAN / GTIN 4017976413952
Codice del produttore 1393-E0500

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Supporto in lamiera di acciaio per flaconi di disinfettante, fornito in kit. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. Con punti di montaggio variabili sul retro e sui lati. Puntone tubolare con fori multipli, può essere posizionato a piacere utilizzando un morsetto per il fissaggio del supporto. Per flaconi Euro standard con contenuto di 500 ml. (Flacone non incluso nella fornitura)

Proprietà:

Larghezza totale (mm): 76
Profondità totale (mm): 132
Altezza totale (mm): 280
Colore: blu brillante
Nota: Orma axp: 70 x 55 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello