• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore idraulico a 3 bracci 280x310 mm

Codice art.: 1392980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1392980
EAN / GTIN 4036976110227
Codice del produttore 1392980

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente adatti per l’estrazione di pulegge trapezoidali e volani a disco montati su alberi lunghi
Il perno idraulico consente in ogni momento un'estrazione controllata e sicura
Disponibile anche con mandrino standard - modello 1.15

Proprietà:

  • Numero di bracci: 3
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 32 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 20 mm
  • Mandrino idraulico: 1.06/HSP1
  • Larghezza tra i piani [mm: 32 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 310 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 280 mm
  • Forza di trazione (max.) [N]: 17,0 N
  • Forza di trazione (max.) [t]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: no
  • Mandrino idraulico disponibile: sì
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello