Maschi a macchina a rullare sincronizzati con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM LR / Forma C M10

Codice art.: 139230 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: Norma interna
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M10
    Rivestimento TiN
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma Norma interna
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco C
    Codolo DIN 1835 B con h6
    Passaggio interno per LR
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 1,5 mm
    Lunghezza complessiva L 100 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Quadro del codolo □ 8 mm
    Valore indicativo del ⌀ preforo 9,35 mm
    ⌀ Filettatura 10 mm
    Tolleranza codolo h6
    Numero di scanalature per i trucioli 5
    Colore collarino verde
    Numero taglienti Z 5
    Profondità filettatura 25 mm
    Tipo di prodotto Maschi a rullare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139230 M10
    EAN / GTIN 4045197446985
    Codice del produttore 139230 M10

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    48
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    48
    Alluminio > 10% Si
    N
    45
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    42
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    40
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Speciale geometria poligonale e codolo a norma DIN 1835-B per macchine con mandrino sincronizzato. Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
    Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza con impiego rigido.
    Con adduzione interna di LR laterale dalle scanalature; consente il massimo in termini di durata.

    Nota:

    Per l’impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido GARANT n. art. 338100338121 con compensazione assiale minima (MLA) assicura la lavorazione più sicura.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello