{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | Norma interna | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | E | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 9,35 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139215 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197509444 | |
Codice del produttore | 139215 M10 |