{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 7,45 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139132 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446589 | |
Codice del produttore | 139132 M8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6HX M8
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino
41,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
75,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
134 pezzi in magazzino
75,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 5 | 5 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Direzione di taglio | destro | destro | destro |
Profondità filettatura | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |