{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 3,4 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 3,7 mm | |
⌀ Filettatura | 4 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | blu | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139115 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197508546 | |
Codice del produttore | 139115 M4 |