Pinza per cinture in nylon con cintura in nylon 0 - 165mm

Codice art.: 138A.48
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 138A.48
EAN / GTIN 3148516677617
Codice del produttore 138A.48
Numero-L L60130 147

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Corpo in lega di alluminio
  • Cintura in nylon altamente resistente

Proprietà:

  • A [″]: 6
  • A [mm]: 165
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27.5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 1200
  • [g]: 310

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello